曜日別特売

鋼付竹割鉈

鋼付竹割鉈 - 鋼典鋼付竹割鉈 - 鋼典
(1件のレビュー)

刃研ぎが容易で、耐摩耗性に優れた鋼付。
竹割、竹細工に使用され、最近ではレジャー用としても利用されています。

刃長(mm)180全長(mm)335トラスコ品番818-8051材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)樫質量(g)410刃幅(mm)40柄長さ(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00725025C-9
8,800
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00725025
2017-07-01
用途: 流しそうめんの竹の作成
池田農園農・林・水産業

昨年までは、普通のなたで処理してましたが効率よし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする