鋼典
鋼付両刃鞘鉈
枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。
スベリ難い「コブ柄」仕様。
刃長(mm)
180
全長(mm)
365
仕様
木鞘付き
材質
(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫
質量(g)
620
柄長さ(mm)
180
刃の種別
両刃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00725077
C-14
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください