曜日別特売

鋼付高級鞘鉈 コブ柄

鋼付高級鞘鉈 コブ柄 - 鋼典
刃長(mm)180全長(mm)365トラスコ品番818-8042材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫質量(g)535柄長さ(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00725086C-16
12,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする