鋼付山鉈

鋼付山鉈 - 鋼典鋼付山鉈 - 鋼典
(5件のレビュー)

安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。
耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。
高級感あるマット仕上げ。
高級感ある腰鉈バンド付ケース。

刃長(mm)240全長(mm)405トラスコ品番818-8049材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫質量(g)470柄長さ(mm)155内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00725095C-30
33,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00725095
2019-10-28
用途: 有害駆除の止め刺し用

有害駆除の止め刺し用として購入し使用してみたが作りもしっかりして値段の割によい買い物をした。

3が参考にしています
対象商品 : 00725095
2018-10-22
用途: 草払い 枝落とし

思いのほかとても良いです。適度に重さがあり、切れも良いです。切れ病んだら研げる材質なので刃付けが楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 00725095
2018-09-01
用途: 樹木の剪定
サービス業

さすがに、鍛造ではないですが、重さ・刃の長さ・造り等には満足しています。切れ味に関しては思っていたほどではなかったと思います。使い方の問題かもしれませんが。

1が参考にしています
対象商品 : 00725095
2017-11-19
用途: 狩猟に使います。
農・林・水産業

手頃な値段で、作りもしっかり、ケースも真面目に作ってあります。
早く使い込みたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 00725095
2019-01-28
用途: 害獣捕殺
その他業種

ナイフの方は良いが.枝のほうは少し雑な仕上げであり値段が疑われる

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする