曜日別特売

管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT

管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28582927SU PT 1/8 28PT 1/8-28-
4,650
4,198
4,618(税込)
当日出荷
28582936SU PT 1/4 19PT 1/4-19-
6,640
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
28582945SU PT 3/8 19PT 3/8-19-
11,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
28582954SU PT 1/2 14PT 1/2-14-
18,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
28582979SU PT 1 11PT 1-11-
52,700
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
28582988SU PT 1 1/2 11PT 1 1/2-11-
112,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40830255SU-PT 1/8 - 28PT 1/8-28PT
4,650
3,398
3,738(税込)
当日出荷
40830264SU-PT 1/4 - 19PT 1/4-19PT
6,640
4,798
5,278(税込)
当日出荷
40830273SU-PT 3/8 - 19PT 3/8-19PT
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40830282SU-PT 1/2 - 14PT 1/2-14PT
18,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
40830291SU-PT 3/4 - 14PT 3/4-14PT
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
40830307SU-PT 1 - 11PT 1-11PT
52,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
40830316SU-PT 1 1/4 - 11PT 1 1/4-11PT
79,600
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
40830325SU-PT 1 1/2 - 11PT 1 1/2-11PT
112,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28582970SU PT 3/4 14PT 3/4-14-
28,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする