アサヒペン
スリム万能用ローラーバケセット
(1件のレビュー)
水性・油性兼用(ラッカー系は除く)
用途
狭い所、コーナー、入隅の塗装に
セット内容
スリム万能用ローラーバケ(100mm)、スリム用ローラートレイ(100mm用)
サイズ
スモール
質量(g)
220
種類
ローラーセット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×170×330
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(100mm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00723108
S-RSE
¥
1,040
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください