つぎ柄 伸縮タイプ

つぎ柄 伸縮タイプ - アサヒペン

天井やユカの塗装が楽にできる

全長(mm)1000~1800質量(g)360種類ハンドル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000~1800×27×27ローラーサイズ(mm)1800主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1800mm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00723162SP-1800
3,350
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

つぎ柄 伸縮タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする