曜日別特売

つぎ柄 伸縮タイプ3段式

つぎ柄 伸縮タイプ3段式 - アサヒペン
(11件のレビュー)

ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ

用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00723178SP3-1200
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

つぎ柄 伸縮タイプ3段式
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00723178
2023-04-22
用途: 防水塗装作業
建設業・工事業

軽くて伸縮もスムース。腰痛時の塗装作業にはとても便利。

対象商品 : 00723178
2022-08-09
用途: 屋根塗装
清野建装建設業・工事業

使用3日でハンドル継ぎ部分が折れた。特別
負荷はかけて 使用してないんだが、、、

2が参考にしています
対象商品 : 00723178
2022-02-11
用途: 塗装作業
岡塗装建設業・工事業

初日に締め付け部分のネジがダメになりました。
クルクル回るだけで締め付けできませんでした。

対象商品 : 00723178
2020-09-29
用途: 軽いので使いやすい
プロジェクツイーティーシー

軽いので、高いところを塗るときも、負担が少なくて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 00723178
2018-05-31
用途: 塗装工事
建設業・工事業

満足している。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2020-11-17
用途: 塗装作業
その他業種

どのローラー刷毛とどのように接続するのか分からない。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしました。こちらはアサヒペンのローラーパテ、コテパケ用のつぎ柄になります。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 00723178
2017-02-20
用途: 外壁塗装用

一箇所だけ高所な場所で、困っていましたが、サイズがぴったりでした。

対象商品 : 00723178
2016-11-03
用途: さすがメーカー品

使用感はしっかりとして良い。今まで高所塗装に脚立を利用していましたが、コレ使ったら脚立いらないので落下の危険がなくなりました。但し保護メガネは掛けないと、塗料が降ってきます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする