マルチボトルトンガリキャップ

マルチボトルトンガリキャップ - アサヒペンマルチボトルトンガリキャップ - アサヒペンマルチボトルトンガリキャップ - アサヒペン
(7件のレビュー)
材質(本体)高密度ポリエチレン材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007233451054-11500
530
489
538(税込)
当日出荷
007233541054-07250
450
399
439(税込)
当日出荷
007233631054-03100
350
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00723354
2024-02-05
用途: シンナーなどを小分け保存

しっかりした容器であり、使いやすいので重宝しています。

対象商品 : 00723354
2021-10-31
用途: コーティング剤の詰め替え。
農・林・水産業

コーティング剤の容器が、どれも割れてしまうので、詰め替え用に購入、ホームセンターでは置いてる店が少ないので、モノタロウは便利です。

対象商品 : 00723345
2020-02-06
用途: 塗装作業時
その他業種

スプレーガン洗浄用シンナー容器として購入。至って普通。必要最低限にして不満は無い。強いて言えばシンナーの消費が激しいので、容量の大きいサイズがあれば更に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 00723363
2020-02-06
用途: オイルの小分け
製造業

エアーツールオイルの注油・保存に活用しています。フタがしっかりしていて使いやすいです

対象商品 : 00723354
2020-07-15
用途: 製品の汚れおとし時に使うシンナーの小分け用容器として

ホームセンターなどどこでも、売っていそうで、あまり売っていないもので、助かります。

対象商品 : 00723354
2018-10-12
用途: 塗料、薬剤の小分け
カスタムペイント ウレタン屋その他業種

ある程度の気密性があり、開閉が簡単なところが便利です。
欲を言えばもっと色々なサイズや、角形のボトル本体があるといいです。(スペース効率が角容器のほうが優れているため)

1が参考にしています
対象商品 : 00723354
2018-04-07
用途: コンパンド入れ
ポリッシュ・アップ自動車・二輪車・自転車関連業

大きさや量がちょうど良く、使いやすくなった。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする