1054-07 マルチボトルトンガリキャップ アサヒペン 00723354

マルチボトルトンガリキャップ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード00723354品番1054-07
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489
容量(mL)
250
材質(本体)
高密度ポリエチレン
質量(g)
30
材質(キャップ)
高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)
0~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ52×195
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00723354
2024-02-05
用途: シンナーなどを小分け保存

しっかりした容器であり、使いやすいので重宝しています。

対象商品 : 00723354
2021-10-31
用途: コーティング剤の詰め替え。
農・林・水産業

コーティング剤の容器が、どれも割れてしまうので、詰め替え用に購入、ホームセンターでは置いてる店が少ないので、モノタロウは便利です。

対象商品 : 00723345
2020-02-06
用途: 塗装作業時
その他業種

スプレーガン洗浄用シンナー容器として購入。至って普通。必要最低限にして不満は無い。強いて言えばシンナーの消費が激しいので、容量の大きいサイズがあれば更に良い。

1人が参考にしています
対象商品 : 00723363
2020-02-06
用途: オイルの小分け
製造業

エアーツールオイルの注油・保存に活用しています。フタがしっかりしていて使いやすいです

対象商品 : 00723354
2020-07-15
用途: 製品の汚れおとし時に使うシンナーの小分け用容器として

ホームセンターなどどこでも、売っていそうで、あまり売っていないもので、助かります。

対象商品 : 00723354
2018-10-12
用途: 塗料、薬剤の小分け
カスタムペイント ウレタン屋 様(その他業種)

ある程度の気密性があり、開閉が簡単なところが便利です。
欲を言えばもっと色々なサイズや、角形のボトル本体があるといいです。(スペース効率が角容器のほうが優れているため)

1人が参考にしています
対象商品 : 00723354
2018-04-07
用途: コンパンド入れ
ポリッシュ・アップ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

大きさや量がちょうど良く、使いやすくなった。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする