アサヒペン
ローラーバケスペア万能用
こんなお得な商品も!
レギュラーローラー
モノタロウ
¥
299
~
税込
¥
329
~
(123)
(1件のレビュー)
毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
塗料の含みに優れ、広い面の塗装に最適。
用途
コーナ、入隅、狭い所の塗装に
材質
ポリエステル繊維、ポリプロピレン
紙管内径(mm)
38
適合塗料
水性塗料・油性塗料
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
規格
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00723397
SR-9SP
1個
60
230mm
70×70×230
230
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
00723406
SR-7SP
1個
49
180mm
70×70×180
180
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
00723415
SR-4SP
1個
27
100mm
70×70×100
100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
31266560
205605
1箱(5本)
49
180mm
70×70×180
180
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください