アサヒペン
多用途ローラースモール10本パック
(1件のレビュー)
ソフトタッチでキメ細かな仕上がり!
用途
内装から外装まで幅広い用途に!!
サイズ
スモール
種類
ローラー
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00723695
S6-10P
150
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
00723704
S4-10P
100
4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください