曜日別特売

油性用角缶

油性用角缶 - アサヒペン油性用角缶 - アサヒペン油性用角缶 - アサヒペン油性用角缶 - アサヒペン
(17件のレビュー)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。

材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水性塗料などの水を含んでいるものには適しません。
※空缶のため、多少の凹み、傷が御座います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00723914KKP-41缶(4L)4
1,370
899
989(税込)
当日出荷
00723923KKP-11缶(1L)1
720
549
604(税込)
当日出荷
00723905KKP-71缶(7L)7
2,360
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00723932KKP-181缶(18L)18
2,790
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 塗装用
創作家具工房 木工みんぐ

石油缶のウレタン塗料硬化剤が半分ぐらいになったときに分けて保管に使っています。

対象商品 : 00723914
2024-04-18
用途: 油性塗料の保管
建設業・工事業

余った塗料を保管するのに丸缶を使っていたが、並べても隙間が空いたりと不便さを感じていました。
この角缶に変えてからは、隙間無くキッチリと収める事が出来て大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00723914
2020-05-27
用途: 外壁塗料の保存用

外壁塗装に使用した塗料が余ったので小分け保管用に購入しました。
数日たちますが、今のところは漏れなどなく問題ないようです。
容量は4Lを購入しましたが、満タンに入れた際の容量のようです。
実際には満タン入れてしまうと注ぐ際にこぼれて不都合があります。
口を上にして横倒した際にこぼれない量を実容量とすると、おおよそ3L程です。その旨も記載いただけると選定の参考になると思いました。

5が参考にしています
対象商品 : 00723923
2020-01-27
用途: 塗料の保管
飲食業

しばらく使用していなかった塗料の缶底が、さびていたので
交換しました。
ねじ式ではないので、開け閉めは面倒ですが、私の場合は、
頻繁に使用しないので問題はありません。
中栓は無く、紙パッキンだけなので、長期保存では固まりそうな気がしますが、
その辺は仕方がないかなと思います。

対象商品 : 00723914
2020-09-19
用途: 余った塗料を入れる
有限会社オザキ工芸

メーカー品のためしっかりしていて、長く使っても丈夫です。

対象商品 : 00723923
2019-11-12
用途: 塗装作業
株式会社K,officeサービス業

溶剤液保管に使用しましたが、缶キャップから溶剤液が漏れてしまいました。缶キャップのパッキン付き改良を希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 00723905
2019-05-14
用途: A/Tオイル補給缶に使用

全高が低く、7L容量ありますので、国産、外車の床下補給に
適しています。
ペール用ポンプを使用し、補給がスムースです。
塗料用ですが、流用問題なしです。

対象商品 : 00723923
2019-06-28
用途: 接着剤小分け
オールマリン

接着剤を使い安くする為小分けしますが、鉄板が少し薄い為か商品が到着した時にはすでに変形したものがありました。もう少し厚手の商品が欲しかった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする