XMRシリーズ

XMRシリーズ - JST(日本圧着端子製造)XMRシリーズ - JST(日本圧着端子製造)XMRシリーズ - JST(日本圧着端子製造)
定格電圧(V)MAX250V AC・DCピッチ(mm)2.5材質66ナイロン定格電流(A)MAX3A AC・DC絶縁抵抗(MΩ)500適合パネル厚さ(mm)0.5~1.8適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.5適合電線範囲 AWG(#)#28~#20耐電圧(V)AC1500(1分間)内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00716756XMR-02V2MAX3A AC・DCMAX250V AC・DC2.59.312.6
オープン
129
142(税込)
当日出荷
00716765XMR-03V3MAX3A AC・DCMAX250V AC・DC2.510.313.6
オープン
179
197(税込)
当日出荷
00716774XMR-04V4MAX3A AC・DCMAX250V AC・DC2.512.816.1
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする