曜日別特売

ZHRシリーズ

ZHRシリーズ - JST(日本圧着端子製造)ZHRシリーズ - JST(日本圧着端子製造)ZHRシリーズ - JST(日本圧着端子製造)ZHRシリーズ - JST(日本圧着端子製造)ZHRシリーズ - JST(日本圧着端子製造)ZHRシリーズ - JST(日本圧着端子製造)ZHRシリーズ - JST(日本圧着端子製造)ZHRシリーズ - JST(日本圧着端子製造)
(6件のレビュー)

2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。

材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)内容量1袋(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00716914ZHR-221.54.5
オープン
43
47(税込)
当日出荷
00716923ZHR-333.06.0
オープン
58
64(税込)
当日出荷
00716932ZHR-444.57.5
オープン
59
65(税込)
当日出荷
00716948ZHR-556.09.0
オープン
59
65(税込)
当日出荷
00716957ZHR-667.510.5
オープン
78
86(税込)
当日出荷
00716966ZHR-779.012.0
オープン
99
109(税込)
当日出荷
00716975ZHR-8810.513.5
オープン
89
98(税込)
当日出荷
00716984ZHR-992.015.0
オープン
99
109(税込)
当日出荷
00716878ZHR-101013.516.5
オープン
98
108(税込)
当日出荷
00716887ZHR-111115.018.0
オープン
179
197(税込)
当日出荷
00716896ZHR-121216.519.5
オープン
179
197(税込)
当日出荷
00716905ZHR-131318.021.0
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 製造現場で使用する

1個当たり9.8円で安い、他の通販サイトだと、1個当たりの単価が10円以上かかってしまう。

対象商品 : 00716957
2023-08-09
用途: 機械装置
教育・研究機関

外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。

対象商品 : 00716923
2022-05-02
用途: 製品にて使用

入荷が難しい部材でしたので、早急に入手出来て助かりました。

対象商品 : 00716914
2021-02-27
用途: 配線の交換
製造業

こんなに細かい部品まで扱っているとは、さすがです。

対象商品 : 00716914
2018-08-13
用途: 軽量化のために電源等の接続用として
サービス業

コンタクト加工用の専用工具が高価すぎる
汎用の工具を使っているが、加工に失敗することも度々ある

対象商品 : 00716932
2016-11-28
用途: ステッピングモータに取り付け

小型で省スペースですが、端子を装着するのに苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする