ディーゼルエンジン機能回復剤
コンプレッションの落ち始めた多走行車両からオイル上がりの激しい車両まで、コンプレッションを高めると共にオイル上がりを抑制し、エンジン出力を回復させます。また、エンジンオイルの潤滑性・耐熱性・高温洗浄性を向上させ、エンジンの消耗を防ぎます。



たまにしか入れてませんが
投入後は若干音が静かになり
若干滑らかな回転になります
いすゞエルフへのオイル交換で使用。
交換後、始動直後ですでにエンジン音が静かになった事を体感します。
走行フィールはよくわかりませんがエンジン保護について安心感はあります。
エンジンオイル定期交換時に使用しています。
白煙ゼロにはならないけど大分良くなります
20万kmを超えたので、車両をいたわる気持ちで使用してみましたが、明らかに振動及びエンジン音が良くなり、使用して良かったです。価格が結構高いのでエンジンオイル交換の度には使用できませんが、たまに使っていこうと思います。
30万キロ超えの廃エースに使用してます。
オイル交換時に混ぜ込み、50km程度慣らすと明らかな効果を感じます。
振動とメカノイズが減り、坂道でキックダウンする頻度も減っているので、トルクが増しているように思います。
欲を言えば、直接オイル注入口から投入出来るようになれば良いなと思います。
ランクル70 1HZ 走行距離345000kmのオイル交換時に添加。交換後、エンジン音が明らかに静かになりました。過走行車にもおすすめです