曜日別特売

エンジンフラッシュ EF

エンジンフラッシュ EF - WAKO'S(ワコーズ)
(58件のレビュー)

速効性エンジン内部洗浄剤
交換前のオイルに添加することにより、手軽にエンジン内部を洗浄しスラッジ類を除去します。

使用方法交換前の使用油に添加し、10~20分アイドリングして新油に交換する容量(mL)325使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.325L危険物の性状非水溶性内容量1本(325mL)
注意
※新油を入れる前に必ずオイルエレメントを交換してください。外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01433967E190
オープン
1,440
1,584(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 古いエンジンの整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

15分ほどアイドリングしオイルを抜きましたが、めちゃくちゃ汚れが出てきました。オイル注入口から見える範囲もとても綺麗になりました。

対象商品 : 01433967
2025-05-25
用途: エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

スラッジがオイル注入口までこびりついてる車に使用。入れて直ぐオイル注入口のスラッジが溶け出しました。別の車でも使っており、これが速効性のクリーナーの中では一番だと思います。

2024-09-04
用途: エブリイのエンジン内部汚れ落とし
建設業・工事業

エンジンオイル投入口から見える内部が茶色くなっている事にきずき即購入。まだ使用していませんので感想はなし。

1が参考にしています
対象商品 : 01433967
2024-10-25
用途: エンジンクリーニング
建設業・工事業

エブリイ64wに使用。効果は体感はなし。次回オイル交換時に期待

対象商品 : 01433967
2024-02-27
用途: 中古車購入で
その他業種

過去の履歴がわからないため、とりあえず投入。オイルは業者が交換済みでしたが、出てきたオイルは真っ黒でした。その後、好みのオイルに交換。現在好調です。

2が参考にしています
対象商品 : 01433967
2024-04-04
用途: エンジン内洗浄
鳴海運送店運輸・通信業

エンジン音が静かになって発進時がスムーズになった。
パワーアップした感じがする。

1が参考にしています
対象商品 : 01433967
2024-01-22
用途: エンジン内部洗浄
製造業

ワコーズ、間違いない無し。個人的だが軽ターボ車は特に交換有り。

1が参考にしています
対象商品 : 01433967
2024-04-16
用途: 車のメンテナンス
その他業種

ほかの方の評価を見て購入しました。エンジン内がきれいになったような気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする