曜日別特売

ラジエターフラッシュ RF

ラジエターフラッシュ RF - WAKO'S(ワコーズ)
(17件のレビュー)

ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。

使用量冷却水量5~10Lに1本危険物の類別非危険物内容量1本(500mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04725787R120
オープン
1,560
1,716(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04725787
2022-12-23
用途: 旧車のクーラント交換時に

入手した車両の初めてのクーラント交換なので使用しました。その後2回のすすぎもしてスッキリ。お勧めします。

対象商品 : 04725787
2022-11-04
用途: 場合によっては気休め程度

シリンダーブロックが鋳鉄の車の場合、そこから常に一定の錆が発生します。
そんな場合にこの製品の効果が現れるか?と言えば微妙ですかね。
気休め程度の効果かと思います。

対象商品 : 04725787
2022-02-28
用途: バイクメンテナンス
サービス業

R1-ZのLLC交換時に使用。30年以上前の旧車の為、使用しました。効果のほどは分かりません。ケミカル製品は多種多様で選択に迷いますが、地元企業の応援の気持ちも込めて、ケミカル製品は基本的にワコーズブランドを使用しています。

対象商品 : 04725787
2022-10-03
用途: ラジエーターコア洗浄
建設業・工事業

思うほどの洗浄効果があったとは思えません。少々不満です。

対象商品 : 04725787
2022-01-11
用途: LLC交換時
製造業

9年目の車検時にDIYにてセレナLLC交換時と同時にラジエターフラッシュを実施。結構汚れが取れたと認識します。

対象商品 : 04725787
2022-03-01
用途: 長期放置車のメンテナンス
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

長期放置で腐食したラジエター内部を洗浄、きれいになりました。

対象商品 : 04725787
2021-11-20
用途: 旧車のラジエター等水回り洗浄に使用
大健

クーラントは毎年定期的に交換しているが、ここのところ水温の上昇が90度以上が見られ、ラジエター交換等を考えたがまず一度洗浄をしてみて後考えることにしました。過去の商品レビューをみて、この商品を選びました。
一本投入洗浄後これまでの水温上昇が見られなくなったが念のためもう一回使って洗浄をしました。さらに洗浄効果があるか確かめたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 04725787
2020-06-26
用途: 古いバイクのクーラント交換
自動車・二輪車・自転車関連業

古いバイクのクーラント交換に使用しました。この洗浄剤を入れてしばらくエンジン回したり軽く走行してみて抜いてみましたが、思いのほかきれいでした。もともとそれほど汚れていなかった感じでした。でもまぁ、気分的に使っておくと安心です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする