ATプラス AT-P

ATプラス AT-P - WAKO'S(ワコーズ)
(16件のレビュー)

ATFに添加することでトルク伝達理を向上させます。走行に伴うATFの摩擦係数低下による走行フィーリングの悪化を改善するとともに優れた消泡効果で油温上昇を抑制します。また、AT内部の汚れを凝集させにくくすることで油圧経路内の詰まりを予防します。

使用量オイル量の4~8Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性内容量1本(150mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
※CVT車には使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04725796G162
オープン
5,280
5,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: EKワゴン(H82W)に使ってみました
建設業・工事業

13年物の車だけど変速ショックが気になって、まだ2万キロも走ってないのでATFを交換するまえに試しに入れてみました。めっちゃびっくり!入れてすぐ体感できるほど効果てきめん。ショックが消えてスムーズに。でもちょっとすべってる?感は否めないけど大満足です。

2022-07-18
用途: 変速ショック対策
その他業種

jb23 4型8万kATF無交換車に使用。
変速ショック、変速のスムーズ感が劇的に向上。
入れてすぐに違いが分かります。
ATF交換するか迷ってとりあえずワコーズATPを使って正解でした。
さすがワコーズ

2が参考にしています
対象商品 : 04725796
2022-08-07
用途: 自動車メンテナンス

変速ショックが大きいため、こちらの添加剤を導入しました。完全に変速ショックがなくなるというわけではありませんが、かなり改善されたので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 04725796
2022-08-05
用途: 良さそうなので

仕事用の軽バンに入れてみました。走行距離は4万手前で何ら問題ないのですが保護目的で投入!
投入直後から繋がりが良く感じました、AT特有のロス感が少なくなり満足です。変速ショックは変わらずでした。

2が参考にしています
対象商品 : 04725796
2022-06-30
用途: ATオイル交換時
サービス業

以前から使用してます。
入れてから1000キロ程度走れば効果が表れます。
シフトショックの低減、振動の低下等、ATオイル交換事に入れといて損はないです。

1が参考にしています
対象商品 : 04725796
2022-04-26
用途: 愛車整備

変速ショックが減り、滑りもなくなりました。今後もATF交換時には添加したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 04725796
2022-04-05
用途: ATすべり抑制に使用
卸売・小売業

ATすべりにはまずこの商品添加
過去6台に使用したがすべて
すべり解消しました。

3が参考にしています
対象商品 : 04725796
2021-10-07
用途: ATFに入れました。
製造業

なんと、体感できる違いです。
変速ショックが軽減されました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする