トリプルアール TR-50

トリプルアール TR-50 - WAKO'S(ワコーズ)
(4件のレビュー)

Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル
WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。
元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。
一般道からサーキットまで全てのフィールドで高い性能を発揮します。

SAE15W-50引火点(℃)236流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)118 (40℃)、17.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数159JASO規格MA塩基価8.7危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434213E2901缶(1L)1
オープン
3,360
3,696(税込)
当日出荷
01434222E2961缶(20L)20
オープン
67,200
73,920(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434213
2023-05-25
用途: バイクレースで使用

安定した性能で、レース中からレース後も練習走行に使っていますが問題ありません。

対象商品 : 01434213
2023-01-31
用途: バイクメンテナンス

高温時のシフトチェンジでもタッチがイイ
私の感想です。

対象商品 : 01434213
2020-04-26
用途: バイク オイル交換
その他業種

いつもより良いオイルにしてみようと思い購入しました。少し高価ですが大変まんぞくです。

2が参考にしています
対象商品 : 01434213
2017-10-07
用途: XR250
きくち美容室

熱ダレに強いので、XR250には合ってます
価格が高いのが難点

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする