トリプルアール TR-70D

トリプルアール TR-70D - WAKO'S(ワコーズ)
(3件のレビュー)

Synthetic Oil配合(3D+LCT)レーシングスペックエンジンオイル
特殊な競技使用専用の超高粘度エンジンオイルです。
冷却条件の厳しいドリフト車両等に最適です。

SAE20W-70相当容量(L)1引火点(℃)242流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)251 (40℃)、29.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L粘度指数158塩基価8.5危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434247E310
オープン
2,800
3,080(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434247
2020-07-05
用途: バイクレストア

ドライサンプの空冷大排気量のシングルです。オイルタンクの油温が80度を超えましたがまだ余裕がある様です。他のオイルだとメカニカル音が盛大に出ている温度の領域です。この調子なら真夏の渋滞時でも耐えられそうです。逆に真冬だと使用不可か、暖機運転時にオイルクーラーにカバーを被せないと時間がかかりそうです。

対象商品 : 01434247
2020-06-06
用途: バイクレストア

今まで色々とオイルのことを調べて、色々なオイルを使用してみました。ワコーズだけは使用したことはなかったけど今回は空冷、単気筒、大排気量、レース仕様のバイクなので初めて使用してみました。蓋を開けた瞬間、色、艶、粘度、香りで使用する前から良いオイルだなと思いました。
使用してみるとメカニカルノイズや回転のスムーズさピストンの圧縮圧力など良いです。あとは粘度の耐久性ですがこの夏が楽しみです。

対象商品 : 01434247
2016-06-07
用途: ドラッグレース
ワイズライン有限会社

とても良い!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする