フォーシーアール 4CR-40

フォーシーアール 4CR-40 - WAKO'S(ワコーズ)フォーシーアール 4CR-40 - WAKO'S(ワコーズ)
(5件のレビュー)

Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル
「究極のローフリクション」を目指し開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。

SAE5W-40引火点(℃)234流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)88.3(40℃)、14.6(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数173危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434283E4401缶(1L)1
オープン
4,560
5,016(税込)
当日出荷
01434292E4451缶(4L)4
オープン
18,240
20,064(税込)
当日出荷
26765034E4461缶(20L)20
91,200
100,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434292
2024-02-26
用途: 自家用車
医療・福祉・介護関連業

性能に満足しています。価格が高い以外は良いところしかありません。

対象商品 : 01434292
2021-01-20
用途: 高回転NAエンジンの勝負用オイル
製造業

(自分の使用したオイル中では)回転の軽さはナンバー1だと感じました。
ですが油膜の薄さを感じさせる面もあります。(※薄くても強靭な油膜だが)
たとえば、ショートストロークの高回転NAエンジンに使用した時は,直前まで使用していたオイルが非常に高性能なMOTUL 300Vの5W-40であったにもかかわらず、それを凌駕する勢いで狂ったように高回転(6000-8300rpm)が一気呵成に回りきるようになり、驚きました。
一方、ロングストロークのトルク型ターボエンジンに使用した際には、同じく直前まで使っていたMOTUL 300V 5W-40と比べると明らかにトルク感が薄れて、回転の軽さは確かにあるのですが、低回転からの大きなトルクというせっかくの長所を感じにくいエンジンに変わってしまったような感触でした。
スーパーカブC50のエンジンにも使用しましたが、同じようにトルク感が薄くなるという印象でしたので、4CRはロングストロークエンジンよりショートストロークの方が相性が良いと自分は感じました。

5が参考にしています
対象商品 : 01434283
2018-07-19
用途: バイク練習
サービス業

純正指定オイルからの変更で、競技車に使用しましたところアイドリングも安定し高回転まで滑らかになった感じがするかなぁ…
値段が高いのが残念ですがやはり安心のワコーズですかね!

対象商品 : 01434283
2018-08-21
用途: バイクで使用

正規品を割安で購入出来ました。問題なく使用できています。

対象商品 : 01434283
2014-10-07
用途: だんじりの車軸潤滑に

非常に使い勝手の良い油膜保持と潤滑性。
ずっとこれです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする