フォーシーアール 4CR-60

フォーシーアール 4CR-60 - WAKO'S(ワコーズ)フォーシーアール 4CR-60 - WAKO'S(ワコーズ)
(1件のレビュー)

Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル
「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても、最高レベルの性能を発揮します。

SAE10W-60引火点(℃)242流動点(℃)-55危険等級動粘度(mm2/s)167(40℃)、24.6(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数180危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434335E4751缶(4L)4
オープン
18,240
20,064(税込)
当日出荷
26765043E4761缶(20L)20
91,200
100,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434335
2021-08-06
用途: バイクのメンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキZ1のカスタム車両に使用しました。
ボアアップ、ハイコンプピストン、ハイカム、ビックバルブなどのハイチュ-ンエンジンですが、エンジンオイルを変えてみて、明らかにいい方向に変わりました。
以前のオイルでは、すぐに油温が100度を超えて、オイルプレッシャ-スイッチのランプが点灯していましたが、交換後は油温が上がりません。仮に100度を超えても少し走ればすぐに下がります。ギアの入りもスム-ズになり、エンジンのふけ上がりも良くなりました。
どの程度で劣化するか分からないけれど、現状では非常に満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする