曜日別特売

ダブルアールS WR30S

ダブルアールS WR30S - WAKO'S(ワコーズ)
(1件のレビュー)

Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル
究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。
湿式クラッチ採用の2輪車に対応しています。
チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。

SAE10W-30容量(L)2引火点(℃)234流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)75.7(40℃)、11.7(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数148塩基価8.5危険物の性状非水溶性内容量1缶(2L)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434344E011
オープン
10,080
11,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-07
用途: スーパーカブC50のエンジンオイルとして使用
製造業

スーパーカブC50(エンジン無改造)に3回連続で使用。
自分が使用したことのあるエンジンオイル中、最もトルク感の有るオイルだと感じました。
ただ、その次に使用したMOTUL 300V 4T 5W30が、(WR30Sに)低回転からのトルク感こそ一歩譲るものの、回転の軽さで非常に優れていたので、値段が安いこともあり、そちらを主に使用するようになりました。
(※その後 elf HTX 3818を使用して現在に至ります。)
性能は満点の★5つですが、価格が高いのでこれぐらいの性能を持っていて当然ですから★3つとします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする