曜日別特売

ツーシーアール 2CR

ツーシーアール 2CR - WAKO'S(ワコーズ)
(14件のレビュー)

植物油+化学合成油 混合専用
コンペティションでの使用で性能を発揮する競技専用2サイクルレーシングエンジンオイルです。植物油と化学合成油(エステル)を組み合わせる事により、高い潤滑性と清浄性を両立しました。カート(ストック)やミニバイクでの混合使用に適します。

引火点(℃)264流動点(℃)-32.5動粘度(mm2/s)153(40℃)、17.7(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5kg粘度指数127混合比カート/20:1~30:1、ミニバイク/40:1~50:1塩基価14.7内容量1本(500mL)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434527E521植物油+化学合成油0.5
オープン
2,640
2,904(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434527
2024-11-06
用途: 草刈機に使ってみたよ
建設業・工事業

吹け上がりが確実に違う。
このオイルはレース用ですけど、普通に使えます。そして、パワーがスゲーです。
長期保存は向かないと思われます。

対象商品 : 01434527
2021-02-02
用途: レーシングカートに。
ケイレーシング

レーシングカートのエンジンに使用。安定と信頼のワコーズ製品。高回転エンジンユニットに相性が良いです。

対象商品 : 01434527
2021-03-25
用途: カートの混合燃料として使用

他のショップよりもお得に購入できるので定期的に購入している。

対象商品 : 01434527
2020-02-26
用途: レーシングカート
サービス業

なんだかんだベーシックでいい。色々と迷ったけどカーボン清掃性諸々、結局これになりました

対象商品 : 01434527
2019-08-28
用途: ラジコン模型2サイクルガソリンエンジンの混合オイルに使用
サービス業

これまで、安価なチェンソー用オイルを使用していたのですが、ピーク時1万回転を超える状況での良好なコンディション維持にとても満足しています。1リットル~4リットル入りの缶もあればもう少し安く買えるのでは?

3が参考にしています
対象商品 : 01434527
2019-03-05
用途: 混合ガソリン
建設業・工事業

価格もお買い得で、性能は安定のワコーズ。安心して使えるオイルです。

対象商品 : 01434527
2018-12-26
用途: レーシングカート
サービス業

500mlなのでレーシングカートだとすぐ無くなるのが少し不便ですが、逆に凝固せずフレッシュな状態で使えるので満足しています!

対象商品 : 01434527
2018-12-14
用途: 水上オートバイのオイルに使用しています

カストロの変わりに使っていますが、価格が安ければ最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする