WAKO'S(ワコーズ)
フォークオイル01 FK-01
フロントフォークオイル(ソフト)
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
容量(mL)
500
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
15.4(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(500mL)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01434554
T500
オープン
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください