曜日別特売

フォークオイル20 FK-20

フォークオイル20 FK-20 - WAKO'S(ワコーズ)
(4件のレビュー)

フロントフォークオイル(ハード)
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-11とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。

容量(mL)500危険等級動粘度(mm2/s)53.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434563T520
オープン
2,400
2,640(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434563
2021-07-06
用途: メンテナンス

固いイメージが無く、丁度良いしなやかさです。
ブレンドして15番にも可能かと思いますが、問題無いです。

対象商品 : 01434563
2021-02-02
用途: フロントフォークOH
卸売・小売業

ゼファー750 のフロントフォークに使用。
メーカー推奨の10タイプより硬めを選んだが、丁度いい感じになりました。
ワコーズなのでちょいと高いですが、満足しています。

対象商品 : 01434563
2019-09-10
用途: ハーレーに
製造業

常夏の日本では、ハーレー純正OILでは直ぐに腰が無くなるので試しにこちらに交換しましたが調子良いです!試す価値有りますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 01434563
2016-06-07
用途: レース
自動車・二輪車・自転車関連業

おすすめです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする