曜日別特売

ギヤオイル WR7590G

ギヤオイル WR7590G - WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル WR7590G - WAKO'S(ワコーズ)
(6件のレビュー)

Full Synthetic ギヤーオイル
高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。
駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。
粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。
機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。

SAE75W-90容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434712G5111本(2L)2L
オープン
10,080
11,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
26765104G5161缶(20L)20L
100,800
110,880(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434712
2021-12-06
用途: トランスミッションのオイル

トランスミッション用のオイルです。ギヤの入りも良くて満足しています。

対象商品 : 01434712
2020-03-02
用途: ミッションオイルの交換
教育・研究機関

信頼のワコーズ。これ入れてれば安心というのは存外重要なポイントです。
ちなみに前入れてたレッドラインのMT-90との違いは…ブラインドテストしたら、自分にはまったく分からないと思います!

1が参考にしています
対象商品 : 01434712
2020-01-23
用途: オイル交換
豊楽

ミッション、デフなどに利用していてシフトフィーリングが良くなりました!

対象商品 : 01434712
2018-10-27
用途: ミッションオイルに使用

さすが、ワコーズ。安心して使えます。
このオイルはやわらかいので、走り出しからシフトフィールがよいです。
また、オイル交換も楽に注入できます。

対象商品 : 01434712
2017-11-15
用途: 自動車のミッションオイル交換

化学合成油だけあってギアの入りが良くなり、ギアの入る時の音も静かになりました。高価なオイルですがそれなりの効果があります。信頼のできるメーカーのオイルだと思います。

対象商品 : 01434712
2015-10-17
用途: 車輌整備

ミッションに入れました。
気持ちギアの入りが良くなった気がします。
デフにも入れてみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする