耐熱ブラック HR-B

耐熱ブラック HR-B - WAKO'S(ワコーズ)
(9件のレビュー)

耐熱塗料
シリコーン系樹脂の耐熱塗料で、600℃まで耐えられます。
指触乾燥(30~40分)後、150℃以上で加熱乾燥(1時間)してください。
加熱することにより、耐熱性・耐溶剤性・耐薬品性に強い強靭な硬化塗膜を形成します。
車やバイクのマフラー、排気マニホールド、高温で使用される金属の表面仕上げに最適です。

ブラック容量(mL)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.38L危険物の性状非水溶性内容量1本(380mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434843A363
オープン
3,000
3,300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434843
2022-05-06
用途: 黒色のマフラーのペイント補修。
利白飲食業

主にマフラー補修用として使用しています。
サッと塗れて乾燥も早いのでとても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01434843
2021-12-13
用途: マフラー塗装
建設業・工事業

マフラーの塗装用に購入しました、とても塗りやすく垂れません、そのうえ自然な仕上がりになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 01434843
2021-08-05
用途: マフラーの修理
その他業種

バイクのマフラーに使用しました。値段が少し高めですが焼き付け前のベタつきが少なく、色味も純正の艶消しマフラーに近いため買う価値のある商品だと思います。

対象商品 : 01434843
2022-01-05
用途: マフラー塗装
サービス業

こちらの商品は、このショップにて最安値で購入できます。

対象商品 : 01434843
2021-10-27
用途: 車マフラー塗装

作業性良し、耐久性も有りとても良い。リピート購入。

対象商品 : 01434843
2021-02-25
用途: バイクマフラーとチャンバーへの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

一般的に手に入る他耐熱塗料に対して仕上がりが自然な艶消しで大変気にいっています。対ガソリン性を強くしてもらいたい。

対象商品 : 01434843
2019-08-15
用途: バイクのマフラー塗装
玉井電気電気・ガス・熱供給・水道業

速乾で着色がすぐわかり素人には、とても使いやすいです。
マフラー スプレー 1本で塗装できる容量の多きいサイズ
希望します

対象商品 : 01434843
2015-06-03
用途: 見た目が必要で耐熱が必要な箇所の塗装
ヤジマワークス

他メーカーの耐熱スプレーと特異はありませんが、半艶の色見がとても好みです。新車時のブレーキへの防錆びと見た目の良さで愛用。マフラーを頻繁に作りますが、品の良い色です。
値段が高いが、リピートしてしまします。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする