曜日別特売

クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型)

クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) - クイジナートクイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) - クイジナートクイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) - クイジナートクイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) - クイジナート
(1件のレビュー)

プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。

用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。消費電力(W)360/380容量(L)3付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシコード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)25回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800内容量1個
注意
※ステンレスワークボールをご使用の際は、処理量が見えないので投入量にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88813076DLCN7JPS7.2212×298×3379-0644-03016-0572-0301
95,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
88813085DLCN7JSS7.8304×293×3379-0644-04016-0572-0401
110,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 食品工場にて使用
製造業

使用していた物が故障してしまい、代替品を購入しました
直ぐに届いて助かりました
お値段がもう少し安いと尚ありがたいですという事で★★★3つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする