インダストリーコーワ
Mハンドル
トラスコ品番
806-6127
サイズ
ミドル
タイプ
ワンタッチ式
種類
ハンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×25×375
ローラーサイズ(inch)
7
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ミドルローラー専用のワンタッチ式ハンドル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00725603
19189
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください