インダストリーコーワ
ミドルローラースペア中毛
ローラーサイズ(inch)
7
適合
多用途
サイズ
ミドル
タイプ
中毛
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
内装用、外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00727082
17808
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください