インダストリーコーワ
彩スモールローラースペア中毛
サイズ
スモール
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性、油性
主な用途
内装用、外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00727466
12310
1本
100
806-6330
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727475
12311
1本
150
806-6331
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727484
12312
1パック(10本)
100
806-6332
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
00727493
12313
1パック(10本)
150
806-6333
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
00727502
12370
1パック(2本)
100
806-6347
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727518
12371
1パック(2本)
150
806-6348
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください