インダストリーコーワ
彩ローラースペア中毛
サイズ
レギュラー
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性、油性
主な用途
内装用、外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00727545
12304
1本
100
806-6324
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00727554
12305
1本
175
806-6325
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727563
12306
1本
225
806-6326
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00727572
12367
1パック(2本)
100
806-6344
オープン
¥
488
¥
537
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00727588
12368
1パック(2本)
175
806-6345
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
00727597
12369
1パック(2本)
225
806-6346
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください