曜日別特売

彩ローラー中毛

彩ローラー中毛 - インダストリーコーワ彩ローラー中毛 - インダストリーコーワ彩ローラー中毛 - インダストリーコーワ
サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0072760612307100
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
0072761512308175
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
0072762412309225
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする