曜日別特売

ミニスモールローラー「マイクロキューブ」

ミニスモールローラー「マイクロキューブ」 - 好川産業ミニスモールローラー「マイクロキューブ」 - 好川産業ミニスモールローラー「マイクロキューブ」 - 好川産業ミニスモールローラー「マイクロキューブ」 - 好川産業ミニスモールローラー「マイクロキューブ」 - 好川産業
(3件のレビュー)

吐出し性能を追求したことで、塗面への押しつけ力を低減することができ、押さえ塗りによる飛散を防ぎます。
圧倒的な塗料含みと液体保持力により、低粘度でもボタ落ちせず、効率よく塗り広げられます。

芯材ナイロンサイズミニマム種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734965224905024
オープン
698
768(税込)
当日出荷
007349742249110044
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
007349832249250212
オープン
889
978(税込)
当日出荷
0073499222493100412
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00734965
2022-11-06
用途: 塗装時
武内塗装建設業・工事業

好川産業の製品は概ね高レベルです。
ハズレた事無いです。

対象商品 : 00734992
2019-05-17
用途: 住宅塗装工事
境塗装建設業・工事業

小回りがきいて使いやすい、長時間作業しても疲れない

対象商品 : 00734983
2018-07-30
用途: 塗装作業
株式会社スタイル・ペイント建設業・工事業

マイクロキューブは、とてもいいです。飛散も少なく仕上がりも満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする