投げ込み式酸素濃度計

投げ込み式酸素濃度計 - 新コスモス電機投げ込み式酸素濃度計 - 新コスモス電機投げ込み式酸素濃度計 - 新コスモス電機投げ込み式酸素濃度計 - 新コスモス電機投げ込み式酸素濃度計 - 新コスモス電機投げ込み式酸素濃度計 - 新コスモス電機投げ込み式酸素濃度計 - 新コスモス電機

0~25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品

警報方式
(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
検知対象ガス酸素(O2)検知原理隔膜ガルバニ電池式表示方式LCDデジタル3桁指示精度±0.5vol%以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)電源単3形アルカリ乾電池2本連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
注意
※防爆規格の適用により、使用できる電池のメーカー指定がございます(パナソニック製 LR6)
全7種類を絞り込む
コード長さ(m)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
採取方式
検知範囲
測定レンジ
使用温度範囲(℃)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00750803XO-326ⅡsB-1mケーブル1台拡散式---10~4066×120×29約265(レザーケース、電池を含む)1(カールコード式)
89,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
00750812XO-326ⅡsC-10mケーブル1台拡散式---10~4066×200×29約410(レザーケース、電池を含む)10(本体巻取式)
100,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
20360655XO-326ⅡsA-5mケーブル1台拡散式---10~4066×170×29約340(レザーケース、電池を含む)5(本体巻取式)
92,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
20925706XO-326ⅡSA(検査成績書・トレサビリティ付)1セット----10~4066×170×29約340(レザーケース、電池を含む)5(本体巻取式)
112,000
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
20925715XO-326ⅡSB(検査成績書・トレサビリティ付)1セット----10~4066×120×29約265(レザーケース、電池を含む)1(カールコード式)
109,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20925724XO-326ⅡSC(検査成績書・トレサビリティ付)1セット----10~4066×200×29約410(レザーケース、電池を含む)10(本体巻取式)
120,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
00750794XO-326ⅡsA-5mケーブル1台拡散式0~25.0vol%25.1~40.0vol%-10~+4066×170×29約340(レザーケース、電池を含む)5(本体巻取式)
88,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする