曜日別特売

コンクリートカッターSC

コンクリートカッターSC - DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

スタンダードタイプ

用途一般向け(道路用) コンクリート高さ(mm)6タイプ湿式適合材コンクリート内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φインチ)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00756166DUAC100912327
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00756175DUAC101014327
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00756184DUAC101116327
オープン
取扱い終了
代替品有
00756193DUAC1012183.227
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00756148DUAC1007102.522
オープン
取扱い終了
返品不可
00756157DUAC1008102.527
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00756166DUAC100900756105DUAC1003DUAC1009 コンクリートカッターDC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756105コンクリートカッターDCDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)1枚
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00756175DUAC101000756114DUAC1004DUAC1010 コンクリートカッターDC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756114コンクリートカッターDCDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)1枚
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00756184DUAC101100756123DUAC1005DUAC1011 コンクリートカッターDC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756123コンクリートカッターDCDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)1枚
31,980
税込35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00756193DUAC101200756132DUAC1006DUAC1012 コンクリートカッターDC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756132コンクリートカッターDCDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)1枚
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする