曜日別特売

セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)

セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) - DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) - DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) - DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) - DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
(1件のレビュー)

S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。

用途鉄筋入りコンクリートの切断に。適合材コンクリートタイプ乾式内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00756297DUEM0209 105x2.2x20105202.2
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
00756306DUEM0212 125x2.2x22125222.2
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
00756315DUEM0214 150x2.2x25.415025.42.2
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
00756324DUEM0136 180x2.3x22180222.3
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
00756333DUEM0138 180x2.3x25.418025.42.3
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
00756342DUEM0218 205x2.5x25.420525.42.3
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
00756358DUEM1072 230x2.5x25.423025.42.5
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
00756376DUEM0220 255x2.5x25.425525.42.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
00756394DUEM0222 305x2.8x25.430525.42.8
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
00756403DUEM0224 355x3.0x25.435525.43
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
00756385DUEM0260 305x2.8x22305222.8
オープン
取扱い終了
代替品有
00756367DUEM0259 255x2.5x22255222.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00756385DUEM0260 305x2.8x2200756394DUEM0222 305x2.8x25.4DUEM0260 305x2.8x22 セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756394セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)1枚
17,980
税込19,778
メーカー廃番です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00756306
2022-07-26
用途: ブロック切断
田村工業建設業・工事業

サンダー取り付け穴が中心にないため回転したときブルブル震えて使える商品ではありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする