DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
ダイヤカップホイールDDW60
用途
コンクリート用
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
5
タイプ
乾式
適合材
コンクリート
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00756762
DUCW1013 100x7x15
100
15
オープン
取扱い終了
返品不可
00756778
DUCW1016 125x7x22
125
22
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください