DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
ダイヤカップホイールDDW60V
用途
コンクリート用
厚さ(mm)
7
仕様
バキューム付
高さ(mm)
5
タイプ
乾式
適合材
コンクリート
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00756796
DUCW1020 125x7x22
125
22
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00756787
DUCW1017 100x7x15
100
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください