曜日別特売

シューブラシパーム

シューブラシパーム - インダストリーコーワ

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ

用途くつ等の払い、磨きに最適材質柄:木幅(mm)45全長(mm)190質量(g)45奥行(mm)28有効寸法(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※使用目的以外のご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0075751413312
498
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする