曜日別特売
(2件のレビュー)

ナイロン毛で錆びなくて、弾力があります。

用途サッシ、溝等の汚れ落としに。材質塩ビ幅(mm)23全長(mm)230質量(g)30柄厚さ(mm)7柄幅(mm)19植付(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※使用目的以外のご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0075798613142
548
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00757986
2018-01-05
用途: 工房での作業時使用

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

対象商品 : 00757986
2015-04-16
用途: 汚れ落とし
株式会社柳井魚市場

期待以上に汚れが落ち、ブラシの毛もしっかりしている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする