万能用ヤスリ 5型 大荒目

万能用ヤスリ 5型 大荒目 - ツボサン
(1件のレビュー)

従来の荒目より荒い大荒目を採用することにより、あらゆるワークに対応します。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい厚さ(mm)3.5内容量1本
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
目の粗さ
全長(mm)
刃幅(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00759702VT-6110大荒目21511鉄などの金属全般
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00759702
2021-01-20
用途: アルミ削り
その他業種

アルミをガリガリ削るのに最適の粗さ。これほどの大荒目はナカナカないので重宝しています。
パッケージから出してしまうと型番がわからなくなるので、刻印をするなど改良してもらえると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする