佐藤計量器製作所
天ぷらメータ(箸型)
箸部は軽くてすべりにくい形状。
センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。
用途
天ぷら油の温度測定用です。
測定範囲
100℃~200℃
全長(mm)
350
質量(g)
約44
寸法
Φ26
精度
±5℃
最小目盛
5℃
内容量
1台
注意
本体(メーター部分)は水洗いしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01084572
1719-00
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください