エンドミル HS 2刃 2ESMSUS

エンドミル HS 2刃 2ESMSUS - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2材質ESM内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
007684772ESMSUS1.51.54506
5,380
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1230日まで
007684862ESMSUS2.52.55506
4,990
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
2025
1230日まで
007685042ESMSUS22224012020
18,760
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1230日まで
007685382ESMSUS25255012025
21,780
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1230日まで
007685832ESMSUS3.53.58608
4,280
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1230日まで
007685922ESMSUS30305512525
34,950
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1230日まで
007686082ESMSUS4.54.510608
4,280
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
2025
1230日まで
007686172ESMSUS5.55.512608
4,280
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1230日まで
007686262ESMSUS6.56.5146510
4,660
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
2025
1230日まで
007686352ESMSUS7.57.5146510
4,660
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1230日まで
007686442ESMSUS8.58.5187010
5,380
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1230日まで
007686532ESMSUS9.59.5187510
5,380
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
2025
1230日まで
007684952ESMSUS21214012020
22,840
取扱い終了
-
007685132ESMSUS23235012025
26,340
取扱い終了
-
007685222ESMSUS24245012025
26,340
取扱い終了
-
007685472ESMSUS26265012025
29,340
取扱い終了
-
007685562ESMSUS27275512525
34,840
取扱い終了
-
007685652ESMSUS28285512525
34,840
取扱い終了
-
007685742ESMSUS29295512525
42,500
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする