曜日別特売

エンドミル HS 2刃 2SF

エンドミル HS 2刃 2SF - FKD(フクダ精工)
刃数2材質SKH56内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007741832SF112.5426
5,310
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
007742532SF1.61.64456
6,400
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
007742622SF1.71.74456
6,400
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
007743232SF1010256310
4,770
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
007743322SF10.110.1256310
6,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
007743572SF10.310.3256312
6,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
007743752SF10.510.5287312
5,850
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
007744272SF1001008018042
445,150
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
007744362SF1111287312
5,850
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
007745332SF11/16-409516
14,520
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
007745582SF1-1/4-6013032
48,320
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007745672SF1212308012
5,850
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
007746642SF1313358512
7,150
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
007747772SF1414358512
7,150
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
007748742SF1515409216
8,130
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
007749622SF15.915.9409216
8,900
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
007749872SF1616409216
8,350
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
007749962SF16.116.1409216
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007750052SF16.216.2409216
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007750142SF16.316.3409216
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007750232SF16.416.4409216
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007750322SF16.516.5409516
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007750482SF16.616.6409516
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007750572SF16.716.7409516
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007750662SF16.816.8409516
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007750752SF16.916.9409516
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007750842SF1717409516
10,620
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
007750932SF17.117.1409516
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007751022SF17.217.2409516
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007751182SF17.317.3409516
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007751272SF17.417.4409516
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007751362SF17.517.5409516
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007751452SF17.617.6409516
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007751542SF17.717.7409516
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007751632SF17.817.8409516
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007751722SF17.917.9409516
13,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007751882SF1818409516
10,620
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
007752852SF19194511020
13,330
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007753822SF225456
4,660
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
007754862SF20204511020
13,330
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
007755742SF20.920.94511020
16,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
007755832SF21214511020
16,150
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
007756262SF21.421.44511020
16,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
007756872SF22224511020
16,150
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
007757842SF23235012025
18,640
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
007758022SF23.223.25012025
19,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
007758882SF24245012025
18,640
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
007759852SF25255012025
18,640
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
007760822SF26265012025
20,590
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
007741652SF0.80.82426
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする