MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS 2刃 ESMKN
刃数
2
材質
ESM
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00781113
ESMKN9
9
12
65
12
¥
8,340
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
00780982
ESMKN10
10
15
65
12
¥
9,200
取扱い終了
00780998
ESMKN12
12
15
70
12
¥
11,740
取扱い終了
00781007
ESMKN14
14
15
75
16
¥
13,200
取扱い終了
00781016
ESMKN15
15
15
75
16
¥
14,700
取扱い終了
00781025
ESMKN16
16
18
80
16
¥
15,870
取扱い終了
00781034
ESMKN18
18
18
80
20
¥
20,000
取扱い終了
00781043
ESMKN20
20
20
85
20
¥
23,000
取扱い終了
00781052
ESMKN3
3
5
55
10
¥
7,240
取扱い終了
00781068
ESMKN4
4
6
55
10
¥
7,240
取扱い終了
00781077
ESMKN5
5
8
55
10
¥
7,240
取扱い終了
00781086
ESMKN6
6
10
55
10
¥
7,240
取扱い終了
00781095
ESMKN7
7
10
55
10
¥
7,800
取扱い終了
00781104
ESMKN8
8
12
55
10
¥
7,800
取扱い終了
00781122
ESMKNN10
10
15
65
12
¥
9,200
取扱い終了
00781138
ESMKNN12
12
15
70
12
¥
11,740
取扱い終了
00781147
ESMKNN14
14
15
75
16
¥
13,200
取扱い終了
00781156
ESMKNN15
15
15
75
16
¥
14,700
取扱い終了
00781165
ESMKNN16
16
18
80
16
¥
15,870
取扱い終了
00781174
ESMKNN18
18
18
80
20
¥
19,000
取扱い終了
00781183
ESMKNN20
20
20
85
20
¥
23,000
取扱い終了
00781192
ESMKNN3
3
5
55
10
¥
7,240
取扱い終了
00781208
ESMKNN4
4
6
55
10
¥
7,240
取扱い終了
00781217
ESMKNN5
5
8
55
10
¥
7,240
取扱い終了
00781226
ESMKNN6
6
10
55
10
¥
7,240
取扱い終了
00781235
ESMKNN7
7
10
55
10
¥
7,800
取扱い終了
00781244
ESMKNN8
8
12
55
10
¥
7,800
取扱い終了
00781253
ESMKNN9
9
12
65
12
¥
8,340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください