曜日別特売

エンドミル HS ボール STECRR

エンドミル HS ボール STECRR - S&K(三興製作所)
内容量1本
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00800476STECRR0.5R502161STEC
14,820
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00800485STECRR1.5R502363STEC
11,390
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00800494STECRR1R502262STEC
12,720
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
00800503STECRR2.5R502565STEC
11,390
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00800512STECRR2R502464STEC
11,390
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00800528STECRR3R502666STEC
11,390
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする