エンドミル HS 多刃 4ESML

エンドミル HS 多刃 4ESML - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
008046674ESML3520043532100ESM
94,850
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1230日まで
008047124ESML4021044032110ESM
132,360
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1230日まで
008045024ESML111204111255ESM
17,840
取扱い終了
-
008045184ESML131204131255ESM
22,000
取扱い終了
-
008045274ESML171354171665ESM
33,170
取扱い終了
-
008045364ESML191554192075ESM
38,170
取扱い終了
-
008045454ESML211554212075ESM
48,340
取扱い終了
-
008045544ESML221554222075ESM
48,340
取扱い終了
-
008045634ESML231804232590ESM
60,170
取扱い終了
-
008045724ESML241804242590ESM
60,170
取扱い終了
-
008045884ESML261804262590ESM
66,340
取扱い終了
-
008045974ESML271804272590ESM
77,840
取扱い終了
-
008046064ESML281804282590ESM
77,840
取扱い終了
-
008046154ESML291804292590ESM
95,000
取扱い終了
-
008046244ESML311954313295ESM
115,500
取扱い終了
-
008046334ESML321954323295ESM
115,500
取扱い終了
-
008046424ESML331954333295ESM
143,500
取扱い終了
-
008046584ESML341954343295ESM
143,500
取扱い終了
-
008046764ESML3620043632100ESM
152,670
取扱い終了
-
008046854ESML3720043732100ESM
170,000
取扱い終了
-
008046944ESML3820543832105ESM
170,000
取扱い終了
-
008047034ESML3921043932110ESM
201,670
取扱い終了
-
008047284ESML78547835ESM
11,720
取扱い終了
-
008047374ESML9100491045ESM
13,090
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする